品番 : EA309A-14
品名 : φ1.2x300mm 銀ろう(銀40%/フラックス付/2本)
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RZ-118 |
|---|---|---|---|
| 線径 | φ1.2㎜ | 全長 | 300㎜ |
| 作業温度 | 780℃ | 引張強度 | 539N/m㎡(55kgf/m㎡) |
| 材質 | 銀:40% カドミウム:0% |
入数 | 2本 |
| フラックス(4g)付の便利なロウ付セット | |||
| 衝撃に強く、工具等のロウ付に最適な強力タイプ | |||
| 余分なロウ材を使わず経済的です。 | |||
| 人と環境に優しいカドミウムフリー | |||
| 対象金属:鉄、真鍮、銀、銅、ステンレスなど 非対象金属:アルミニウム、チタンなど |
|||
| 【上手にロウ付けするコツ】 1.母材の隙間が0.05mm~0.12mmの時、最高の強さが得られます。隙間が広いと弱くなります。 2.母材の大きさが異なる場合、必ず大きい方から加熱し、小さい方と同時に適温になるようにしてください。 3.炎を直接ロウ材に当てずに、母材を加熱し、その熱でロウを溶かしてください。 4.フラックスの残滓は完全に除去してください。不完全ですと、サビや腐食の原因になります。 |
|||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/26 15:27現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0074ページ | ||||
