詳細表示

このページのURL:

品番 : EA309A-15

品名 : φ1.6x300mm 燐・銅ろう(フラックス付/3本)

仕様

メーカー 新富士バーナー 型番 RZ-112
線径 φ1.6㎜ 全長 300㎜
ロウ付温度 735℃ 引張強度 294N/m㎡(30kgf/m㎡)
成分 銅:93%
リン:7%
入数 3本
フラックス(4g)付の便利なロウ付セット
銅、銅合金(真鍮)のロウ付専用
(※非対象金属:鉄・銀・ステンレス・アルミニウム・チタンなど)
流動性、耐熱性に優れています。
余分なロウ材を使わず経済的です。
【上手にロウ付けするコツ】
1.母材の隙間が0.02mm~0.08mmの時、最高の強さが得られます。隙間が広いと弱くなります。
2.母材の大きさが異なる場合、必ず大きい方から加熱し、小さい方と同時に適温になるようにしてください。
3.炎を直接ロウ材に当てずに、母材を加熱し、その熱でロウを溶かしてください。
4.フラックスの残滓は完全に除去してください。不完全ですと、サビや腐食の原因になります。
JIS BCUP-2
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/26 15:27現在)

商品入数 3 販売単位 pk
カタログページ 0074ページ
ウェブカタログ画像
入数:3本
  • 入数:3本
  • 対象金属、非対象金属
  • ロウ付の用意するもの(熱源以外)
  • ロウ付の基本的な作業方法

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top