品番 : EA309A-17
品名 : φ1.6x300mm アルミ硬ろう(フラックス内蔵タイプ/2本)
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RZ-121 |
|---|---|---|---|
| 線径 | φ1.6㎜ | 全長 | 300㎜ |
| ロウ付温度 | 580℃ | 引張強度 | 245N/m㎡(25kgf/m㎡) |
| 入数 | 2本 | ||
| 簡単・強力な配管作業向き「フラックス内蔵タイプ」のアルミ硬ロウ材 | |||
| 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しているため、加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 | |||
| 初心者でも簡単! 据ロウ付も可能です。 | |||
| 流動性・耐熱性に優れ、美しい仕上がり。細かい部分のロウ付に最適です。 | |||
| アルミのロウ付専用 | |||
| 【上手にロウ付けするコツ】 1.母材の隙間が0.05mm~0.25mmの時、最高の強さが得られます。隙間が広いと弱くなります。 2.母材の大きさが異なる場合、必ず大きい方から加熱し、小さい方と同時に適温になるようにしてください。 3.炎を直接ロウ材に当てずに、母材を加熱し、その熱でロウを溶かしてください。 4.フラックスの残滓は完全に除去してください。不完全ですと、サビや腐食の原因になります。 |
|||
| RoHS2対応商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/20 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0074ページ | ||||
