品番 : EA309A-2
品名 : φ1.6x300mm 鉛フリー半田(3本)
仕様
メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RZ-109 |
---|---|---|---|
ロウ付温度 | 221℃ | 引張強度 | 43N/m㎡(4.4kgf/m㎡) |
線径 | 1.6mm | 全長 | 300mm |
付属品 | フラックス×5g | 入数 | 3本入 |
成分 | 錫96.5%、銀3.5% | ||
使用感は鉛を含んだハンダとほぼ同等。 | |||
鉄、銅、ステンレス、真鍮、銀に対して使用可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/12 23:20現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0077ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA309A-23 : 20g フラックス(半田用) |