品番 : EA309A-3
品名 : φ1.0x300mm 銀ろう(カドミフリー/銀35%/5本)
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RZ-100 |
|---|---|---|---|
| 線径 | φ1㎜ | 全長 | 300㎜ |
| ロウ付温度 | 745℃ | 引張強度 | 441N/m㎡(45kgf/m㎡) |
| 材質 | 銀:35% カドミウム:0% |
入数 | 5本 |
| 銀ロウ付のスタンダードタイプ(一般用) | |||
| フラックス(別売:EA309A-20)が必要です。 | |||
| 人と環境に優しいカドミウムフリー | |||
| 対象金属:鉄、真鍮、銀、銅、ステンレスなど 非対象金属:アルミニウム、チタンなど |
|||
| 【上手にロウ付けするコツ】 1.母材の隙間が0.05mm~0.12mmの時、最高の強さが得られます。隙間が広いと弱くなります。 2.母材の大きさが異なる場合、必ず大きい方から加熱し、小さい方と同時に適温になるようにしてください。 3.炎を直接ロウ材に当てずに、母材を加熱し、その熱でロウを溶かしてください。 4.フラックスの残滓は完全に除去してください。不完全ですと、サビや腐食の原因になります。 |
|||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/10 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0074ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA309A-20 : 20g フラックス(銀ろう・銅ろう用) |
