詳細表示

このページのURL:

品番 : EA311A-100

品名 : 100ml フラックス(万能)

仕様

内容量 100ml
アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。
エアコン、自動車関連の熱交換器、配管工事、冷却器、電子部品のリードのハンドメッキ等
幅広いハンダ付やハンドメッキに使用できます。
<使用方法>
1.塗布は刷毛、スポンジ、ディッピング等で。
2.適度(100~110℃)のプレヒートで、ハンダの飛散の発生を防ぎます。
3.残渣は水溶性ですので60℃程度の温水で十分に洗浄してください。
追加説明
カタログ価格

1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 07:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0074ページ 0693ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top