詳細表示

このページのURL:

品番 : EA311AZ-11

品名 : 480ml フラックスクリーナー

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CD-100
内容量 480ml
(第4類第1石油類 296ml 危険等級II 火気厳禁)
仕様 有機溶剤中毒予防規則 適用外
毒劇法 対象外
ゴムやプラスチック、金属に対する影響が少なく、プリント基板やセンサーなどに付着した汚れを素早く取り除きます。
グリスやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れまで幅広く対応してます。
速乾性タイプで素早く乾き、乾燥後に固形物を残しません。
ノズル付きで、狭い隙間の汚れも洗い流せます。
容器を逆さにしても噴射できるので、入り組んだ場所の洗浄にも便利です。
ジクロロメタン(塩化メチレン)は不使用です。
追加説明
カタログ価格

1,730 (税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 10:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0693ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top