詳細表示

このページのURL:

品番 : EA311CY-1

品名 : 8.4x20mm 棒はんだ(2本/約1kg)

仕様

メーカー 三光金属 型番 H60A
錫/鉛(%) 60/40 融点 190℃
用途 ステンレス用はんだ・金属加工・基板はんだ付 サイズ 8.4×20×約365mm
重量 500g 入数 2本
追加説明
カタログ価格

11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/10 12:28現在)

商品入数 2 販売単位 個
カタログページ 0694ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top