詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315-15

品名 : φ90mm/800A アースホルダー(マグネット式)

仕様

最大電流 800A 吸着力 25kgf
マグネット部分サイズ 外径:φ73mm
内径:φ31mm
サイズ 238×90×64(H)mm
ハンドル部分 31(W)×110(L)×12(t)mm 重量 1.6kg
素早く簡単にアース取りが可能
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に最適
溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に対応可能
中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着されません。
追加説明
カタログ価格

13,400 (税抜)/ 14,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/07/27 15:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0079ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top