詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315AN-3

品名 : 150-220A/1m 溶接機用接続アダプター

仕様

メーカー 日動工業 型番 NT-J
許容電流 150~220A 使用ケーブル WCT38m㎡
ケーブル長 1m 適用溶接機 旧EA315HF・旧EA315HG-2・旧EA315HL
※溶接ホルダーやアースホルダーと溶接機を接続する為に使われるアダプターです。
追加説明
カタログ価格

6,540 (税抜)/ 7,194 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/08/25 09:05現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0077ページ 0080ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top