品番 : EA315GH-9
品名 : φ0.6mm ノンガスワイヤー(軟鋼)
仕様
メーカー | 育良精機 | 型番 | SAW-06 |
---|---|---|---|
適応材料 | 軟鋼 | ワイヤー径(mm) | φ0.6 |
重量(g) | 400 | ||
EA315GH-1A、-2用ノンガスワイヤー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,900 円(税抜)/ 7,590 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/19 11:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0080ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA315GH-11 φ0.9mm ノンガスワイヤー(軟鋼) |
EA315GH-12 φ1.2mm ノンガスワイヤー(軟鋼) |
EA315GH-13 φ0.9mm ノンガスワイヤー(ステンレス) |
EA315GH-9 φ0.6mm ノンガスワイヤー(軟鋼) |
EA315GH-10 φ0.8mm ノンガスワイヤー(軟鋼) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA315GH-1A : 単相200V/4kw ノンガス半自動溶接機 |
本体 | EA315GH-2 : AC100V ノンガス半自動溶接機 |
拡大