詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315GJ-2

品名 : 単相200V/250A インバーター直流アーク溶接機

仕様

メーカー 育良精機 型番 ISK-LS250S
入力電源 AC200V 使用率 30%
出力電流 20A~250A 周波数 50/60Hz
入力 12kVA/9.6kW 負荷電圧 29V
無負荷電圧 電撃防止機能ON:13V
電撃防止機能OFF:73V
本体サイズ 185(W)×455(D)×320(H)mm
重量 11kg 付属品 ・入力ケーブル(3芯)3m
・出力端子用絶縁カバー
EMS対策商品の為、静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
※ホルダー付ケーブル、アースクリップ付ケーブルは別売となります。
追加説明
カタログ価格

144,500 (税抜)/ 158,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 01:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0076ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top