品番 : EA315GK-1A
品名 : 単相100V・200V兼用 TIG溶接機
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | ISK-LT201F2 |
|---|---|---|---|
| 入力電源 | AC200V/AC100V | 使用率 | TIG溶接:40%(100%) 手棒溶接:30%(30%) |
| 出力電流 | TIG溶接:200A(100A) 手棒溶接:130A(80A) |
周波数 | 50/60Hz |
| 入力 | TIG溶接:5.0kVA(1.5kVA) 手棒溶接:6.0kVA(2.5kVA) |
無負荷電圧 | 55V |
| プリフロー/ポストフロー | 0~0.5秒/0~20.0秒 | アップ/ダウンスロープ | 0~15.0秒 |
| 初期電流設定 | 5A~100A/5A~200A | パルス | 幅:1~99% 周波数:0.2~500Hz |
| 本体サイズ | 185(W)×455(D)×320(H)mm | 重量 | 11kg |
| 付属品 | ・トーチケーブル8m ・入力ケーブル3芯3.5mm2-3m ・アースクリップ付ケーブル3m ・アルゴン用レギュレーター(ホース3m) ・タングステン電極φ2.4×2個 ・コレットボディ2個(φ2.4、φ3.2} ・コレットチャック×4個(φ1.6、φ2.0、φ2.4、φ3.2) ・ノズル×4個(No.4、No.5、No.6、No.7) ・ロングキャップ×1個 ・ショートキャップ×1個 ・絶縁カバー×1個 |
||
| ●TIG溶接とは、タングステン電極を使用して母材との間にアークを発生させ、その熱で母材と溶接棒を溶かして接合する溶接方法です。手溶接とは異なり火花は飛び散りません。TIG溶接は極めて安定したアークを得ることができる為、薄板から厚板まで幅広く溶接ができ、高品質で美しい溶接跡が得られます。 | |||
| フルデジタル制御。小型・軽量のTIG溶接機 | |||
| ※()内はAC100V入力時の数値になります。 | |||
| 1つのダイヤルで各種設定を簡単に行えます。 | |||
| パルス周波数0.2Hzから500Hzまで調整可能です。 | |||
| 使用中の設定値を自動で記憶し、起動時に自動で読み込むメモリー機能付きです。 | |||
| アップスロープ・ダウンスロープ制御で均一な溶接を可能にします。 | |||
| アークフォース機能・アークスタート機能・溶着防止・電撃防止機能など、手棒溶接の機能が充実しています。 | |||
| 鉄、ステンレス、アルミなど様々な材料・板厚の溶接に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
272,000 円(税抜)/ 299,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/09 18:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0076ページ | ||||
