品番 : EA315MB-1A
品名 : 単相100・200V デジタルインバーター直流溶接機
仕様
| メーカー | マイト工業 | 型番 | MA-2125DR |
|---|---|---|---|
| 入力電源 | AC200V/AC100V | 使用率 | 60% |
| 入力電流 | 33A | 出力電流 | 10A~200A(10~110A) |
| 入力 | 6.5kW(3.3kW) | 周波数 | 50/60Hz |
| 無負荷電圧 | 74V | 負荷電圧 | 28V |
| 使用可能溶接棒 | 最大φ4.0mm(φ2.6mm) | 本体サイズ | 150(W)×460(D)×280(H)mm |
| 重量 | 7.6kg | コード長 | 2.5m(4.0sq) |
| ホットスタート機能 | アークスタート性を向上、10段階設定可能 | アークフォース機能 | 溶接電圧が著しく低下した時、電圧割合で増加させ溶接棒の吸付きを低減できます。10段階設定可能 |
| 付属品 | 出力端子ゴムキャップ×2個 (出力ボルトサイズM8) |
||
| ※( )内はAC100V入力時 | |||
| 電撃防止装置内蔵(ON/OFF切替スイッチ付) | |||
| 内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護搭載 | |||
| デジタル表示で正確な出力設定が可能 | |||
| 直流出力・デジタル制御で安定した出力 | |||
| 異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせ (E01温度異常 1次検知/E02温度異常 2次検知/E09温度異常 3次検知/E13 入力電圧不足) |
|||
| EMC対策済み | |||
| ワイヤレスリモコン(別売:EA315MB-11)が使用可能で離れた場所から各設定が可能(操作可能範囲約100m) | |||
| PFC(力率改善)回路搭載(変換ロスを少なくし入力電流を最小限にします。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
107,700 円(税抜)/ 118,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0075ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA315MB-11 : [EA315MB-1A,-3,-4用] ワイヤレスリモコン |
| オプション | EA315-96 : 端子接続用アダプター(2本) |
