詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315MB-4

品名 : 単相200V デジタルインバータ直流アーク溶接機

仕様

メーカー マイト工業 型番 MA-250DR
入力電源 AC200V 使用率 60%
入力電流 65A 出力電流 10A~250A
入力 11kW 周波数 50/60Hz
無負荷電圧 72V 負荷電圧 30V
使用可能溶接棒 最大φ5.0mm 本体サイズ 190(W)×470(D)×360(H)mm
重量 11.4kg コード長 2.5m(4.0sq)
ホットスタート機能 アークスタート性を向上、10段階設定可能 アークフォース機能 溶接電圧が著しく低下した時、電圧割合で増加させ溶接棒の吸付きを低減できます。10段階設定可能
付属品 出力端子ゴムキャップ×2個
(出力ボルトサイズM8)
電撃防止装置内蔵(ON/OFF切替スイッチ付)
内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護搭載
異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせ
(E01温度異常 1次検知/E02温度異常 2次検知/E09温度異常 3次検知/E13 入力電圧不足)
EMC対策済み
デジタル表示で正確な出力電流設定が可能
直流出力・デジタル制御で安定した出力
ワイヤレスリモコン(別売:EA315MB-11)が使用可能で離れた場所から各設定が可能(操作可能範囲約100m)
追加説明
カタログ価格

142,800 円(税抜)/ 157,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0075ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top