詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315MS-2A

品名 : AC100V/15A 溶接スケール除去器

仕様

メーカー マイト工業 型番 MS-2100
定格入力 AC100V/10A
AC200V/5A
周波数 50/60Hz
定格最大出力 40A コード長 2m(100Vポッキンプラグ付)
サイズ 268(W)×384(D)×225(H)mm 重量 8.6kg
付属品 ・電解液4種
・電解液容器
・スプレー中和剤
・M6延長シャフト
・M5変換アダプター
・刷毛×4本
・刷毛用束ねチューブ
・ステッシャー2種
・オーリング×2個
・リングクロス(小)×20枚
・スーパークロス(30cm)×1巻
・スーパーフェルト×5枚
機能 ・研磨/焼け取り切替機能
・オートリセット回路内臓
・電極クリーナー機能
・チタンの焼け取り
・刷毛モード
新制御方式採用
単相100V/単相200V兼用で使用場所を選びません。
<クロス使用時の特長>
・ショート痕が激減!クロス破れによる
 ショートによるキズ跡が激減。
・中性電解液での処理能力・スピードUP!
 ガンコな焼け、裏焼けにも対応。
・弱酸性電解液での処理スピードがUP!
・ヘアラインや鏡面処理での白ボケ軽減。
<刷毛使用時の特長>
・処理スピード、処理能力UP!
・刷毛の寿命が大幅UP!
・スパーク(火花)の発生が激減。
・電解液の飛び散りが激減!
追加説明
カタログ価格

380,600 円(税抜)/ 418,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 18:18現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0081ページ
ウェブカタログ画像
  • ●付属品

資料

SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top