品番 : EA315SC-11
品名 : φ18mm 溶接用ノズル
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | P-627 |
|---|---|---|---|
| 対応ワイヤー径 | φ18mm | ||
| EA315SC-2用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/03/24 02:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0077ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315SC-2 : 単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ |
ウェブカタログ画像
拡大
