品番 : EA315SF-2
品名 : 単相100V・200V兼用 スポット溶接機
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | VSP-30 |
|---|---|---|---|
| 定格入力電圧 | 単相100V/200V兼用 | 使用率 | 2% |
| 周波数 | 50Hz/60Hz | 入力 | 4.2kVA |
| サイズ | 100(W)×460(D)×180(H)mm | 重量 | 9.6kg |
| 付属品 | 電極(上下1組)※別途本体に1組装着済 取手 接地3P-20A-250Vプラグ 六角棒スパナ×2(対辺5と6) |
溶接可能板厚 | 100V:2.0mm+2.0mm 200V:3.0mm+3.0mm |
| 材質 | 鉄、ステンレス | アーム長 | 121mm |
| 電源コード | 2.0m | ||
| 溶接時の火花やヒューム、作業音が出にくいため、室内でも作業可能 | |||
| レストア鈑金(旧車用)・製缶・看板・鈑金加工などの簡易的な溶接作業に使用可能 | |||
| タイマー機能により、一定の時間で溶接することができ、溶接の仕上がりを均一にすることが可能 | |||
| 求める溶接の仕上がりに応じて、板厚と溶接時間の調整が可能 | |||
| アームの加圧を調整して、母材に対して適切な圧力をかけることが可能 | |||
| 本体が約9.6㎏と軽量なため、付属品の取手を使用し本体を持ち上げて溶接可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
159,000 円(税抜)/ 174,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0076ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
VSP-30紹介動画
