品番 : EA315SG-53
品名 : 350mm 円直誘導輪(エア-プラズマ切断機用)
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | P-776 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300(W)×350(D)×150(H)mm | 重量 | 1800g |
| 直径8~134cmまでの円切りが可能。 | |||
| EA315SG-1、-2用 | |||
| 円切り作業用補助具 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0080ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315SG-1 : 単相100V・200V兼用 エアープラズマ切断機 |
| 本体 | EA315SG-2 : AC100V エアープラズマ切断機 |
ウェブカタログ画像
拡大
