品番 : EA315SG-63
品名 : φ29.5mm シールドカップ(プラズマ切断機用)
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | P-780 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ29.5×28(H)mm | ||
| EA315SG-1用 | |||
| プラズマ切断機用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0080ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315SG-1 : 単相100V・200V兼用 エアープラズマ切断機 |
ウェブカタログ画像
拡大
