品番 : EA315SG-73
品名 : φ 0.6mm プラズマ切断機用チップ(100V用/5個)
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | P-783 |
|---|---|---|---|
| チップ径(mm) | φ0.6 | 入数 | 5個 |
| 材質 | 銅合金 | ||
| EA315SG-3用 | |||
| チップ先端が目づまり、切断能力が落ちた場合、交換してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/26 06:58現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0080ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315SG-3 : AC100V エアープラズマ切断機 |
ウェブカタログ画像
拡大
