品番 : EA315SG-74
品名 : φ 7.0mm プラズマ切断機用電極(5個)
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | P-782 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ7×38(H)mm | 材質 | 銅合金 |
| 入数 | 5個 | ||
| EA315SG-3用 | |||
| 切断能力が落ちましたら交換してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/05 16:33現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0080ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315SG-3 : AC100V エアープラズマ切断機 |
ウェブカタログ画像
拡大
