品番 : EA315SH-81
品名 : φ0.8mm/5.0 kg ソリッドブレージングワイヤー
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | PF-81 |
|---|---|---|---|
| ワイヤー径(mm) | φ0.8 | ワイヤー長(m) | 1150 |
| 適応材料 | アルミ | 重量 | 5kg |
| 溶接電流 | 50~200A | ||
| EA315SC-2、旧EA315SC-1用 | |||
| フラックスなし | |||
| ブレージングワイヤ | |||
| 混合ガス(アルゴン80%と炭酸20%)か炭酸100%のガスが必要です。 | |||
| ロウ付けに近い溶接が可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,000 円(税抜)/ 42,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/27 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0077ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315SC-2 : 単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ |
ウェブカタログ画像
拡大
