詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315SK-11

品名 : 単相100・200V パルスTIG溶接機(フルデジタル)

仕様

メーカー スター電器製造(SUZUKID) 型番 STG-200ACDC
入力電源 AC100V/AC200V 使用率 100V:50%
200V:25%
出力電流 TIG溶接:
110A(100V)、
200A(200V)
手棒溶接:
70A(100V)、
170A(200V)
周波数 50/60Hz
入力 TIG溶接:
2.26kVA(100V)、
4.52kVA(200V)
手棒溶接:
2.1kVA(100V)、
5.42kVA(200V)
無負荷電圧 60~70V
本体サイズ 215(W)×475(D)×340(H)mm 重量 12.7kg
付属品 トーチケーブル8m・アースクリップ付ケーブル5m・アルゴン流量計・手棒溶接用ホルダコード2m・ガスホース3m・ホースバンド×2・トーチキャップ(ロング)×1・トーチキャップ(ショート)×1・#5ノズル×1・#6ノズル×1・#7ノズル×1・1.6コレット×1・2.4コレット×1・1.6コレットボディ×1・2.4コレットボディ×1・φ1.6電極棒×1・φ2.4電極棒×1 適用タングステン電極 φ1.6・φ2.0・φ2.4・φ3.2
適用TIG接続棒 セリウム入りタングステン電極棒(ACTIG/DCTIG両用)、
純タングステン電極棒(ACTIG向け)、
トリウム入りタングステン電極棒(DCTIG向け)
適用材質 鉄ステンレスアルミニウム
溶接可能板厚 鉄:TIG:0.6~8/MMA:1.2~8mm、
ステンレス:TIG:0.6~8mm/MMA1.2~6mm、
アルミニウム:0.6~8.0mm
溶接方法/モード EZTIGモード<ACTIG(NOPULSEのみ)
DCTIG(NOPULSEのみ)> PROTIGモード<
ACTIG(MIX/SPOT/PULSE/NOPULSE)
DCTIG(SPOT/PULSE/NOPULSE)> MMAモード
アップ/ダウンスロープ 0.1~15秒
溶接しようとしている母材の板厚を設定するだけで、その板厚に合う溶接パラメータが自動で設定され、簡単に溶接ができます。
熟練された作業者が様々な溶接条件を調整して、溶接できるPROTIGモード。
交流と直流をかけ合わせたMIX溶接モード、0.1Hzから500Hzまで選択できるパルスモード、溶接シーンや板厚に適した調整ができる波形など様々なシーンにあわせて詳細設定が可能。
シンプルな設定操作で簡単にTIG溶接が可能なEZ TIGモード、溶接条件の詳細な設定が可能なPRO TIGモードの2つのTIGモードが搭載。
最新グラフィックコントロールパネルで的確かつ手軽な設定が可能。
軽量で持ち運びがラク。
作業場所を選ばす、様々な場所で溶接が可能で。
PFC(力率改善)機能により、入力電力が小さく、電圧降下に対して有効に機能します。
本体が温度上昇していない時は、ファンが停止し電力を節約します。
鉄、ステンレス、アルミニウムに使用可能
追加説明
カタログ価格

318,100 円(税抜)/ 349,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 13:31現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0076ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

STG-200ACDC製品紹介 STG-200ACDC製品紹介
STG-200ACDC モード紹介編 EZ TIGモード MMA説明 STG-200ACDC モード紹介編 EZ TIGモード MMA説明
STG-200ACDC モード紹介編 PRO TIGモード STG-200ACDC モード紹介編 PRO TIGモード

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top