詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315ST-10

品名 : 500x500x680mm 溶接用作業台(回転式)

仕様

メーカー スター電器製造(SUZUKID) 型番 RV-360
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 500×500×678
重量(kg) 22 耐荷重(kg) 40
材質 鉄 付属品 クランプ×2個、
溶接トーチホルダー×1個
天板サイズ 500×500mm
天板が回転することで作業者や材料を移動せずに溶接作業が可能です。
壁が接近している場所や狭い場所にも有効です。
仮止め作業など効率がUPします。
クランプで材料固定が可能で、溶接熱による歪みを最小限に抑えられます。
クランプで治具固定ができ、精度や作業性がUPしています。
回転ストッパー付きのため天板の回転を制御できます。
溶接トーチホルダーが付属し、大変便利です。MIG(半自動)、TIG(ティグ)、MMA(アーク)トーチ対応
追加説明
カタログ価格

63,700 円(税抜)/ 70,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 13:31現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0078ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top