品番 : EA315SW-21
品名 : φ19mm 溶接トーチ用ガイド
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | P-823 |
|---|---|---|---|
| 適合ノズル | φ19mm | 材質 | 鉄 |
| サイズ(mm) | 70×24×33(H) | 重量(g) | 35 |
| 半自動溶接機のノズルに取付、ワイヤの突き出し量を最適化する事が可能です | |||
| 手元のブレが抑えられ、的確に溶接個所を狙うことが可能。 | |||
| 初心者や、点付け溶接の多い方にオススメです。 | |||
| ワイヤー突出し長さを一定にし、適正な溶接出力が得られます。(推奨10mm) | |||
| 突き出しの長さは工具レスのつまみネジで調整ができます。 | |||
| 仮止めなどの点付け溶接を連続的に行う場合にも活躍します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 23:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0078ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
