詳細表示

このページのURL:

品番 : EA316A-3A

品名 : 酸素調整器(関西式蝶ネジ/乾式安全器内蔵型)

仕様

接続 関西式(雄ねじ) サイズ(W×D×H)mm 24×19×16.5
重量(g) 1530 使用範囲(MPa)1次側 15
使用範囲(MPa)2次側 0.1~0.99MPa
酸素用
蝶ねじタイプ
突起部が少ないコンパクトボディ
逆火防止器(乾式安全器)内蔵型ゲージプロテクター付
追加説明
カタログ価格

30,800 円(税抜)/ 33,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 07:52現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0068ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top