品番 : EA321A-3
品名 : 1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | AS-108-6 |
|---|---|---|---|
| バンドサイズ | 約18×250㎜ | スナップ径 | 7㎜ |
| グランドコード | 1MΩ抵抗内蔵 | グランドコード長 | 約1.8m |
| 重量 | バンド:約9.0g グランドコード:約23g |
||
| グランドコード付の防静電リストストラップ | |||
| バンドはシリコン製です。 | |||
| リストストラップを使用する事により、体内に帯電した静電気を逃がす事が出来ます。 | |||
| 作業者の安全の為に、グランドコードに1MΩ電流制限用抵抗が内蔵されています。 | |||
| クリップ部分を取ればリストストラップ通電チェッカーに接続できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0696ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

