詳細表示

このページのURL:

品番 : EA321A-31

品名 : 1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 AS-109-6
バンドサイズ 約20×220㎜ スナップ径 7㎜
グランドコード 1MΩ抵抗内蔵 グランドコード長 約1.8m
重量 バンド:約11g
グランドコード:約23g
人体に接するところには金属以外の素材を使用した防静電リストストラップ
抗アレルギー導電繊維で織り込んだポリエステルゴムバンド使用
アジャスター式
追加説明
カタログ価格

1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 11:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0696ページ

代替品

EA321A-17
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top