品番 : EA321AF-1
品名 : 静電気防止リストストラップ(コードレス型)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TK-SE11 |
|---|---|---|---|
| サイズ | W20×200mm | 重量 | 7.8g |
| 導電繊維入りゴムバンド式のコードレス静電気対策バンド | |||
| 煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。 | |||
| アースが必要ない為、動きまわる作業に最適です。 | |||
| バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。 | |||
| バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能。 | |||
| 予備のバンド1個付き。 | |||
| 【使用方法】 1.カートリッジをバンドにセットします。 2.リストバンドを作業する手首につけます。 3.バンドの長さを手首の大きさに調整します。 4.伝導チェックはテスターで定期的に行ってください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0696ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
