詳細表示

このページのURL:

品番 : EA321AJ-1

品名 : 10mmx 1.0m 除電テープブラシ

仕様

メーカー 産研科学 型番 サンブラシテープ
全長 1m 幅 5mm
毛足 10mm 材質 アクリル
両面テープは導電性両面テープ
ハサミで簡単に切れます
自己放電型除電テープです
フィルム・プラスチック・紙・繊維の除電、ほこりの付着防止に効果があります。
汚れは水洗いか中性洗剤で軽く洗浄してください。但し、漂白剤は使用しないでください。
動電気には絶対に接触しないでください。
追加説明
カタログ価格

4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/09 07:35現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0695ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top