詳細表示

このページのURL:

品番 : EA321AK-11

品名 : 20x1400mm 静電気除去ベルト

仕様

メーカー 産研科学 型番 電取りベルト
全長 1400mm 幅 20mm
材質 繊維:ポリプロピレン、バックル:強化プラスチック カラー ベージュ
用途 静電気の電撃ショック防止、OA機器の誤作動防止
普通のシートがアッというまに除電シートに
自動車のシート、OAオペレータのイスなどにワンタッチ装着できる画期的な静電除去ベルトです。
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 08:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0695ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top