品番 : EA321AL-1
品名 : 56x 31mm 静電気除去シート(2枚)
仕様
| メーカー | 産研科学 | 型番 | パチクリ |
|---|---|---|---|
| サイズ | 56×31mm | 材質 | ポリエステル、ナイロン |
| 厚み | 約1mm | 入数 | 2枚 |
| 用途 | 人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に 携帯電話などの液晶画面の汚れ拭きに |
||
| 触るだけで体の静電気を軽減します。 | |||
| 裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。 | |||
| 貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。 | |||
| 静電気除去&ワイピング効果に優れた静電気軽減クリーナーシート | |||
| 特殊加工した静電気軽減効果を持つ不織布シートです。 | |||
| 繊維のクサビ状のエッジが汚れを強力にはぎ取っていきます。 | |||
| 油膜汚れも一拭きできれいに。 | |||
| 糊残りが無いので安心して貼り付けができます。 | |||
| 汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。 | |||
| ※曲面には貼り付けができません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 22:44現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0695ページ 1923ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚入
