品番 : EA323DB-2
品名 : 半田吸取りペン (帯電防止)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
先端径 | 3mm | ||
---|---|---|---|
保護ガード付 | |||
本体材質 | アルミ | 全長 | 190mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 08:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA323DA 半田吸取りペン |
EA323DB 半田吸取りペン |