品番 : EA323HD
品名 : 半田吸取器
仕様
メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FM204-02 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V 50/60Hz | 消費電力 | 120W |
プラグ形状 | 2極接地型プラグ | 設定温度範囲 | 350~450℃ |
リップル温度 | 無負荷時±5℃ ステーション部 |
出力 | AC 24V |
真空発生方法 | ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ | 到達真空圧力 | 80kPa (600mmHg) |
吸込流量 | 15L/min. | サイズ | 160(W)×225(D)×120(H)mm |
重量 | 3.7kg こて部 |
ノズルアース間抵抗 | <2Ω |
リーク電圧 | <2mV | ヒーター | コンポジットヒーター |
コード長さ | 1.2m | 全長 | 180mm (ノズルΦ1.0mmを付けた場合) |
重量 | 65g (ノズルΦ1.0mmを付けた場合) ※吸込流量は、ステーションのフィルターケース吸込口にて計測した流量です。 ※全長と重量はコード・ホースを除きます。 |
付属品 | こて台(クリーニングスポンジ付)、セラミックペーパーフィルター10個(交換用)、 クリーニングドリル(加熱芯用)、フィルターパイプ組品2個(本体に装着と交換用-各1個)、カード、 除去器、中継コード、ノズルリムーバー、ガン用グリップ、電源コード |
真空ポンプ内蔵型で、熱回復力に優れたはんだ除去器 | |||
デジタル表示の採用で温度管理が簡単確実に | |||
こて台と連動したスリープ機能でノズルの酸化を軽減 | |||
ガンタイプとストレートタイプの2通りの使い方ができます。 | |||
ノズル別売 | EA323HD-3 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
89,300 円(税抜)/ 98,230 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 12:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0702ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA323HD-3 : 1.0mm 交換用ノズル[EA323HD用] |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)