詳細表示

このページのURL:

品番 : EA323MC-10

品名 : 半田吸煙器

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 FA431-81
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 120W
サイズ 330×343×366(H)mm 重量 7.2kg
プラグ形状 2極接地型プラグ 運転音 50dB(MEDIUMモード)
処理風量 ダクト2本使用時:
HIGH:4.7m3/min.
MEDIUM:3.7m3/min.
LOW:2.8m3/min.
捕集効率 97% (≧0.3μm)
静圧 1500Pa 付属品 メインフィルター(1枚)、プレフィルター(10枚)、電源コード、リモコン、キャップ
ローコストフィルター搭載、大量のはんだ付け作業がある工場に最適
作業環境にあった[LOWモード]、[MEDIUMモード]、[HIGHモード]3つの風量調整が可能
排気口をサイレンサー構造にし、整流して排気させることで処理風量を落とさず排気音を軽減します。
静圧1500Paという高性能のモーターでパワフルな吸引力と静かさを両立しました。
本体を作業台の下に置いてもかがむことなく、リモコンでON/OFFできます。
作業環境にあった風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。
RoHS規制対応
ESD SAFE 静電気対策品
※有機溶剤の吸煙には使用できません。
※ダクトセット(別売)は下記のその他関連商品をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

105,400 円(税抜)/ 115,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 23:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0692ページ
ウェブカタログ画像
  • 付属のリモコンで電源のON・OFFが可能

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top