品番 : EA323ME
品名 : AC100V 半田吸煙器(卓上型)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 420-1 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 31W |
| 処理風量 | 3.8(50Hz)/4.8(60Hz)m3/min | 有効距離 | 30cm以内 |
| サイズ | 本体:252×175×280(H)mm フィルター:242×10×242(H)mm |
重量 | 3.9kg |
| 運転音 | 50Hz:48dB 60Hz:51dB |
プラグ形状 | 平型 |
| 活性炭フィルター使用 フィルター1枚付き(最大吸着量:6g) |
|||
| 運転音が気にならない静音設計 | |||
| RoHS規制対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,200 円(税抜)/ 34,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0693ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA323ME-1 : フィルター(1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
