品番 : EA323MF
品名 : AC100V/700W ホットエアー
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FR810B-81 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 電源:700W ステーション部:30W こて部:670W |
| 設定温度範囲 | 50~600℃ | 出力 | AC30V |
| 風量 | 5~115L/min. | サイズ | 160(W)×220(D)×145(H)mm |
| 重量 | ステーション部:1.5kg こて部:180g |
プラグ | 2極接地 |
| 熱風の大風量・高出力化によって作業効率アップします。 | |||
| バキュームピックアップ機能搭載で、基板と部品を傷つけず簡単・安全に部品取外し作業が行えます。 | |||
| プリセット連動機能で簡易プロファイルの作成が可能 | |||
| 部品がノズルに隠れても、取外しが完了したことがわかるピックアップインジケーター搭載 | |||
| タイマー機能で、部品への過加熱防止や、繰り返し作業が容易に行えます。 | |||
| オートスリープ・オートシャットオフ機能付き | |||
| 鉛フリー半田対応 | |||
| RoHS規制対応 | |||
| ESD SAFE 静電気対策品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
75,300 円(税抜)/ 82,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 20:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0692ページ | ||||
