品番 : EA330AK-5
品名 : 5m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付)
仕様
名称 | 5m アセチレンバーナー用ホース | 適合商品 | EA330A、330KT |
---|---|---|---|
内径×外径 | 5.0×12.0mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/25 10:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0071ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA330A アセチレンバーナーキット(アセチレンボンベ用) |
EA330AK-3 3m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付) |
EA330AK-5 5m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付) |
EA330AK-10 10m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA330KT : アセチレンバーナーキット |
拡大
※画像はEA330AK-3です