詳細表示

このページのURL:

品番 : EA330B-1

品名 : 3.6m ホース(EA330BA,旧EA330B用)

仕様

メーカー ロビネア(ROBINAIR) 型番 82011
対象ガス アセチレン ホース長さ 3.6m
ホース内径 4.8mm ねじサイズ UNF3/8-24(左ねじ)
EA330BA、旧EA330B用ホースです。
アセチレン以外で使用しないでください。
カチッとなるまで結合してください。
漏れがある場合、使用しないでください。
締めすぎに注意ください。
シールテープ等使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 11:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0068ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top