品番 : EA330B-13
品名 : φ 6.4mm 火口(EA330BA,旧EA330B用)
仕様
| メーカー | ロビネア(ROBINAIR) | 型番 | 82003 |
|---|---|---|---|
| 名称 | φ6.4mm火口 | 能力 | 黄銅:1/2~5/8”、 銀ロウ:1/2~3/4”、 軟ロウ:3/4~1” |
| EA330BA、旧EA330B用チップ(A-3)です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,720 円(税抜)/ 7,392 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0068ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA330BA : アセチレンバーナーキット |
ウェブカタログ画像
拡大
