詳細表示

このページのURL:

品番 : EA330B-14

品名 : φ 7.9mm 火口(EA330BA,旧EA330B用)

仕様

メーカー ロビネア(ROBINAIR) 型番 82004
名称 φ7.9mm火口 能力 黄銅:5/8~3/4”、
銀ロウ:3/4~1”、
軟ロウ:1.1/8~1.1/2”
EA330BA、旧EA330B用チップ(A-5)です。
追加説明
カタログ価格

7,230 (税抜)/ 7,953 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/15 22:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0069ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top