詳細表示

このページのURL:

品番 : EA330FA-1

品名 : 1500℃ プロパンバーナー

仕様

メーカー 新富士バーナー 型番 M-5
サイズ バーナー全長:360㎜
ホース長さ:3m
ガス消費量 1.0kg/h
熱量 14.0kw(12000kcal/h) 火炎温度 1500℃
火口サイズ 35mm 火炎長 約350㎜
炎形状 棒状炎 ボンベ取り付け雄ネジ 22.5mm左ネジ
クリップ材質 硬質樹脂グリップ 重量 1240g(ホース含む)
ソフトな棒状炎のプロパンバーナー
塗装はがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。
プロパンボンベに直接繋げられます。
握りやすい形状の硬質樹脂グリップ
追加説明
カタログ価格

22,900 円(税抜)/ 25,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 07:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0072ページ
ウェブカタログ画像
  • サビ落としに
  • 時代焼に
  • ソフトな棒状炎

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top