品番 : EA330FA-10
品名 : 470x540x970mm/28kg プロパンボンベ用台車
カタログ訂正
26/06/15 ●全幅(誤)420mm (正)470mm (No.57 9050)
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | PD-1 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 470×540×970(H)mm | 荷台サイズ | 240×300mm |
| 車輪径(エアー入り) | 210mm | ボンベ保持用チェーン長 | 475㎜ |
| 積載均等荷重 | 約28kg | 材質 | アルミ |
| 重量 | 4.3kg | ||
| プロパンボンベ用台車 | |||
| 10kgボンベにまで対応しています。 | |||
| 軽くて使いやすいアルミフレーム | |||
| ボンベ保持に便利なチェーン付(475mm)で、持ち運びも簡単です。 | |||
| ※火口受けの最小内径はφ65mmです。 火口外径がφ65mmを超えるバーナーの火口は、火口受けには入りません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,400 円(税抜)/ 34,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 07:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0072ページ 1400ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
