品番 : EA330FA-2
品名 : 1500℃ プロパンバーナー
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | L-8 |
|---|---|---|---|
| サイズ | バーナー全長:920mm ホース長さ:3m |
ガス消費量 | 8.3kg/h |
| 熱量 | 116.3kw(100000kcal/h) | 火炎温度 | 約1500℃ |
| 火口サイズ | φ75mm(外径) | 火炎長 | 約800mm |
| 炎形状 | 棒状炎 | ボンベ取付オスネジ | 22.5mm左ネジ |
| クリップ材質 | 硬質樹脂グリップ | 重量 | 2.09kg(ホース含む) |
| 火炎長約800mmを誇る棒状炎のプロパンバーナー | |||
| 道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却等のあらゆる加熱作業に適しています。 | |||
| プロパンボンベに直接繋げられます。 | |||
| 握りやすい形状の硬質樹脂グリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,700 円(税抜)/ 28,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/17 20:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1400ページ | ||||
