品番 : EA330H-12
品名 : [EA330B,BA用] φ9.5mm火口(自動着火式)
仕様
| メーカー | ロビネア(ROBINAIR) | 型番 | 82112 |
|---|---|---|---|
| 名称 | φ9.5mm火口(自動着火式) | 能力 | 軟ロウ:2~3.1/2”、 銀ロウ:1~2” |
| EA330BA、旧EA330B用プロラインチップです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0068ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA330BA : アセチレンバーナーキット |
ウェブカタログ画像
拡大
