詳細表示

このページのURL:

品番 : EA330H-8

品名 : [EA330B,BA用] φ7.9mm火口(自動着火式)

仕様

メーカー ロビネア(ROBINAIR) 型番 82108
名称 φ7.9mm火口(自動着火式) 能力 軟ロウ:1~2”、
銀ロウ:1/2~1”
EA330BA、旧EA330B用プロラインチップです。
追加説明
カタログ価格

13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 12:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0068ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top