品番 : EA334EH
品名 : 600x 600mm 高所熔接作業用火花受けホッパー
仕様
| サイズ | 本体:600(W)×600(D)×480(H)mm 下部BOX:300(W)×300(D)×250(H)mm |
重量 | 2.7kg |
|---|---|---|---|
| 付属品 | ・中敷(耐炎フェルト:310×310mm)×3枚 ・吊り下げチェーン(750mm)×4個 ・磁石、フック、Sカン×各4個 |
||
| 高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。 | |||
| 本体と下部のBOXはセパレート式 | |||
| 本体は、スパッタシートの2重構造でより安全性が向上。 | |||
| BOXの中は耐炎フェルトを中敷に使用しており、水を吸わせて使用することも可能です。 | |||
| ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節自由自在 | |||
| 強力磁石で安定感抜群 | |||
| 本体とBOXは、コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,700 円(税抜)/ 56,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/17 20:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0073ページ | ||||
