詳細表示

このページのURL:

品番 : EA335B

品名 : 300x200mm フレームマット

壁板、クロス等を焦がす心配がありません

仕様

サイズ 200×300mm 材質 シリカファイバー、セラミックファイバー
連続使用可能温度 1000℃ 瞬間耐熱温度 1650℃
融点 1760℃
壁板・クロスの焦げ事故を防止
溶接現場でのスパッタ ・火花を付着します。
耐熱作業シート(別売:EA334B)と併用すると、より一層効果的です。
表面コーティング材なしの為、柔軟で使い易い材質です。
アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。
※1000℃以内であれば商品が焦げたり燃えたりすることはないため、連続使用時間は特には定められていません。
追加説明
カタログ価格

8,790 円(税抜)/ 9,669 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/08 09:38現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0073ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top