詳細表示

このページのURL:

品番 : EA338AC-21

品名 : 200mm アンビル型替刃

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 94 59 200 01
適合本体 EA338AC-20 入数 1枚
重量 25g
追加説明
カタログ価格

4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2089ページ
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top